曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
965082-1 TE Connectivity 基板ソケット メス 4極 2列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41367044

TE Connectivity 基板ソケット メス 4極 2列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41367044
品番
965082-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)値下げ
229
仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
シリーズ = AMPMODU
併用可能製品 = PCB Connector
ボディ向き = ストレート
長さ = 17.8mm
幅 = 6.8mm
深さ = 5.54mm
ハウジング材質 = PBT
TE Connectivityポジティブロックコネクタアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする