曜日別特売
TLP3906(E(O フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP3906(E(O, フォトダイオード出力, 4-Pin 東芝 41373028

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP3906(E(O, フォトダイオード出力, 4-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41373028品番TLP3906(E(O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトダイオード
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 0.2ms
最大入力電流 = 30 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
標準降下時間 = 0.3ms
特殊機能 = 制御回路内蔵
フォトカプラ、太陽光発電出力、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする