曜日別特売
16-405 強力油膜取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業 41375914

強力油膜取りスーパーウォッシャー液

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード41375914品番16-405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方!
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃
ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計!
4倍まで希釈可能です。

凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41375914
2023-04-15
用途: 油膜切れ抜群!
運輸・通信業

原液で油膜切れ抜群!!
1:1使用でもスッキリした洗浄パワーです

対象商品 : 41375914
2016-09-29
用途: ガラスワックスの前に

無臭で使いやすかった。
無臭なので車内にも使える。

対象商品 : 41375914
2016-02-20
用途: 日常のメンテ

油膜切れしやすいように感じます

対象商品 : 41375914
2013-02-21
用途: 冬のウオッシャタンクに入れます
有限会社ホープカンパニー

冬の凍てつく朝など、バッチリOKです。

対象商品 : 41375914
2012-10-09
用途: 補充

量は少ないが、多いものだと保管して置かなくてはいけない為、これで必要十分
性能はわからないが、値段的には十分安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする