曜日別特売
BPW20RF フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5 VISHAY 41393294

フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41393294品番BPW20RF
販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様
検出スペクトル = 赤外線, 可視光
ピーク感度波長 = 920nm
パッケージタイプ = TO-5
実装タイプ = スルーホール実装
ピン数 = 2
ダイオード材質 = Si
最小検出波長 = 400nm
最大検出波長 = 1100nm
長さ = 9.1mm
幅 = 9.1mm
高さ = 3.1mm
極性 = 順方向
BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41393294
2020-03-20
用途: 太陽光の測定
製造業

まだ正確には判断できませんが、現在考えている実験装置に使用が可能と思っています

対象商品 : 41393294
2019-10-25
用途: 太陽光の観測
製造業

このセンサーに電子回路を付け、太陽光の観測をと思っています。
まだ基礎的なデータを測定中ですが、良い感触を得ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする