曜日別特売
RH02530R00FE02 Vishay 高電源巻き線型抵抗器 RHシリーズ 30Ω 25W ±1% VISHAY 41396645

Vishay 高電源巻き線型抵抗器 RHシリーズ 30Ω 25W ±1%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41396645品番RH02530R00FE02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様
抵抗 = 30Ω
定格電力 = 25W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = RH
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±20ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 26.97 x 27.43 x 13.87mm
長さ = 26.97mm
奥行き = 27.43mm
高さ = 13.87mm
最小温度係数 = -20ppm/℃
25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする