※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
1個
適合チューブ外径a(Φmm)
6
2
4
6
8
10
12
3.2
適合チューブ外径b(Φmm)
8
4
3.2
6
8
10
12
16
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41407317
品番
KQ2U06-08A
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
用途
同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
13.2
寸法L1(mm)
31
寸法L2(mm)
19.3
寸法M1(mm)
13.3
寸法M2(mm)
14.2
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法P(mm)
10.4
寸法Q(mm)
8.2
適合チューブ外径a(Φmm)
6
適合チューブ外径b(Φmm)
8
形状
異径ユニオンワイ
使用流体
空気、水
トラスコ品番
424-5580
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
5
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
取付板厚(mm)
13.2
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。