曜日別特売
QXK2J684KTP Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 680nF, ±10% ニチコン 41413996

Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 680nF, ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
41413996
品番
QXK2J684KTP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789
仕様
静電容量 = 680nF
電圧 = 250 V ac, 630 V dc
取り付けタイプ = ラジアル
リードピッチ = 22.5mm
シリーズ = XK
許容差 = ±10%
温度特性 = PETフィルム
長さ = 25.5mm
奥行き = 11.3mm
高さ = 20.1mm
寸法 = 25.5 x 11.3 x 20.1mm
最小動作温度 = -40℃
動作温度 Max = +105℃
許容差(マイナス) = -10%
XKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする