マキタ
ハンマドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
電源(V)
単相100
単相100
単相200
電流(A)
11
11
5.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41415613
品番
JPAHR3530
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
電源(V)
単相100
電流(A)
11
付属品
ストッパポール、スポイド、収納ケース
仕様
二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
長さ(mm)
373
幅(mm)
100
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
243
消費電力(W)
1050
回転数(min
-1
[r.p.m])
760
打撃数(min
-1
[回/分])
3100
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:35、コアビット:105
カーボンブラシ呼び番号
350
シャンク形状
六角シャンク
振動3軸合成値(m/s
2
)
19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)