曜日別特売
HP1640FK 震動ドリル マキタ 41415832

震動ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41415832品番HP1640FK
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!
ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!

穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)チャック能力(mm)2~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ質量(kg)1.8トラスコ品番422-7719
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41415832
2014-09-29
用途: 土間コンクリートに下穴をあける
株式会社日本造型

今回、土間コンクリートにΦ4のアンカーピンを打ち込むために購入させてもらいましたが、
非常にスムーズにコンクリートに穴をあける事が出来ました。 
鉄鋼ドリルΦ13、木工ドリルΦ30まで対応可能なところが二重丸!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする