DP4010 13ミリ2スピードドリル マキタ 41416541

13ミリ2スピードドリル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41416541品番DP4010
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!

穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)質量(kg)2.2長さ(mm)347
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41416541
2020-02-05
用途: 設備の改善

今迄使用していたドリルはスピードコントロールが出来ず2台を使い分けしていましたが、この商品は高速、低速の切り替えができ、更に指でのスピードもコントロールできる優れものです、作業時間の短縮もでき最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 41416541
2016-01-22
用途: 主に現場作業で穴あけとタッピング
近藤工業

前も同じメーカーの同じタイプのドリルを、20年以上も満身創イの状態で使っておりましたが、トリガーが折れたので致し方なくこれに交換しました。
キリを含まない全長で20ミリ程長くなりましたが、先代を上回る性能と使いやすさに、何故早く交換しなかったのかと悔やまれました。
大変お気に入りの一品になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする