LS0814F スライドマルノコ マキタ 41417101

スライドマルノコ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
付属品
チップソー(A-45995)ダストボックスボックスレンチ10ホルダ金具三角定規ホルダアッセンブリたてバイス
注文コード
41417101
品番
LS0814F
参考基準価格(税別)¥156,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。

付属品
チップソー(A-45995)
ダストボックス
ボックスレンチ10
ホルダ金具
三角定規
ホルダアッセンブリ
たてバイス
質量(kg)
13.9
仕様
二重絶縁、蛍光灯付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能
電流(A)
12
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1140
回転数(min-1[r.p.m])
4500
対応材質
木工用
コード長さ(m)
5
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
ノコ刃外径(Φmm)
216
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×677×520
カーボンブラシ呼び番号
322
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32575697
2019-11-15
用途: DIYの作業用の機械として使用
建設業・工事業

全体としてよく仕上がった機械であると感じます。
・スロースタート仕様のモーターになっていると思われ、起動時に操作ハンドルが振られることも無く安心して使用できます。
・縦型バイスアッセンブリは、2個を標準装備とするべきであると思います。
・レーザーラインの調整ツマミは、締付け・解放、左右シフトの操作時に違和感があり改善すべきであると思います。
・右側のガイドフェンス高さが低いこと、当て木取付用のボルト孔が左右で異サイズとなっていることは不具合であり、統一すべきであると考えます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする