曜日別特売
4104BA 105ミリカッタ マキタ 41417476

105ミリカッタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別ダイヤモンドホイール付
内容量1台注文コード41417476品番4104BA
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用

刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付付属品ダイヤモンドホイール(A-34986)、ロックナットレンチ20(782401-1)質量(kg)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417476
2022-02-25
用途: タイル石材カット等に使用
卸売・小売業

タイル石材カット用に必要で急ぎ購入。カッター付き手軽な価格で直ぐに使えてとりあえず大助かり。手軽に動かせるので薄もの用に重宝。簡易な作りなのでクリーニングも簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 41417485
2021-02-26
用途: 板金の切断時

板金用のサンダーに変更し使用スムーズ切断でき意外と安い商品なのでびっくりです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする