VR450DZ 充電式コンクリートバイブレーター マキタ 41418185

※バッテリーは付属しておりません

充電式コンクリートバイブレーター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
作業可能深さ(mm)1130
内容量1台注文コード41418185品番VR450DZ
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3振動数(min-1)13000振動部(直径×長さLmm)25×221連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)充電時間(分)22バッテリーリチウムイオンバッテリ(BL1830):別売付属品-振動3軸合成値(m/s2)<2.5形式フレキタイプ振幅(mm)1作業可能深さ(mm)1130作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能質量(kg)3.7(バッテリ含む)適合バッテリーA-60442,A-60464
注意
※VR350DZ、VR450DZはバッテリ、充電器別売です。
※バッテリー・充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418167
2019-03-21
用途: 狭い隙間、幅15cmの水路壁の生コン打ち等
二宮観光ぶどう園農・林・水産業

通常の100Vのバイブレーターより小さな振動ですが、コンクリート量の少ない工事では十分な能力です。コードがないため取り回しが楽です。

3が参考にしています
対象商品 : 41418167
2018-07-06
用途: コンクリート打設時
建設業・工事業

なんといってもコードが無いというのが最大の利点。バイブレーターの力も十分で、さっそく活躍しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする