AN504A エア釘打 マキタ 41418273

エア釘打

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)1.3
内容量1台注文コード41418273品番AN504A
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

細径ノーズ&240°回転式フック。

用途下地、内装使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400使用ホース内径(Φmm)6.5以上質量(kg)1.3付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース仕様細径ノーズ、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、斜め打ち対応、インレットフィルター付、サイレントシート付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418282
2017-02-23
用途: 板壁張り
楠椙会 山中歯科医院

3,4発に一度、釘つまりで使い物にならず!ステープルも頭が不十分で、叩き込み画必要で、手間がかかる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする