曜日別特売
AN504 エア釘打 マキタ 41418282

エア釘打

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(kg)1.4
内容量1台注文コード41418282品番AN504
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

細径ノーズ&240°回転式フック。

用途下地、内装使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400使用ホース内径(Φmm)6.5以上質量(kg)1.4付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、斜め打ち対応、インレットフィルター付、サイレントシート付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418282
2017-02-23
用途: 板壁張り
楠椙会 山中歯科医院

3,4発に一度、釘つまりで使い物にならず!ステープルも頭が不十分で、叩き込み画必要で、手間がかかる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする