曜日別特売
AN514 エア釘打 マキタ 41418291

エア釘打

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード41418291品番AN514
参考基準価格(税別)¥88,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

細径ノーズ&240°回転式フック

用途下地、内装、フロア付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418291
2019-12-02
用途: 日曜大工 胴縁 外壁の焼杉の固定
株式会社k-tec・ホールディングス・カンパニーその他業種

良く壊れるので予備機で同型注文です 連結釘が噛む事が有る 同じメーカーの道具が多い 持ち込み修理に出す場合便利 インパクト 丸ノコ 電動チェーンソウなど同じ機材を複数所持
メーカーの対応ナカナカ良い 営業所に持ち込む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする