曜日別特売
AN760 梱包用エア釘打 マキタ 41418377

梱包用エア釘打

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード41418377品番AN760
参考基準価格(税別)¥130,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高耐久&優れた速射性!釘を多く必要とするパレット製作に最適!

用途梱包パレット付属品油さし、セフティゴーグル質量(kg)3.1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45、50、57、65、71、75釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、250、300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする