曜日別特売
AN552 サイディング用エア釘打 マキタ 41418413

サイディング用エア釘打

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード41418413品番AN552
参考基準価格(税別)¥103,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

軽量タイプで使いやすい!

用途サイディング、下地、鋼板1.6mm以下付属品ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気質量(kg)2使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする