曜日別特売
AN250HC コンクリート高圧釘打 マキタ 41418763

コンクリート高圧釘打

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41418763品番AN250HC
参考基準価格(税別)¥138,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)
スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。
縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。

付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする