曜日別特売
3709 トリマ マキタ 41418842

トリマ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41418842品番3709
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!

回転数(min-1[r.p.m])30000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)199仕様二重絶縁付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本質量(kg)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418842
2022-05-18
用途: 木工の仕上げ作業に使っています。
教育・研究機関

メーカ品と言うことも有り、良い製品と思います。ただし、マニュアルはとても薄く、最低限のことしか書いていません。オプションなどの資料も無く悩んでいます。

対象商品 : 41418842
2017-08-03
用途: 木材のトリミング
アプランティ飲食業

作業時削る部分がとても見やすく適切に仕上がりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする