部屋でくつろいでいるとき、サササッと掃除したい用に購入
10から20年前に同機種を購入していまだに使ってる
充電器とバッテリーを共同で使っているので費用を抑えることができた
初期投資高くつくってネットには書いてあるが、一度購入すれば長く愛用できる
カプセル式なのでゴミ捨てて水洗いすればランニングコストかからない
2台目の購入です。
7.2Vのバッテリーで使用できるのとコンパクトなため持ち運びに便利なので重宝しています。
これを買ってから普通の掃除機は全然使わなくなりました。
とにかく軽いのが良いです。コンクリ壁にフックをつけてそこにひっかけてますが一日何回も掃除機をかけてます(自宅兼作業場でホコリがすごいため)
バッテリーを互換の物で容量の大きなものを使ってるのでパワーアップしてます。
たまに車内掃除にも使いますがわりときれいになります。
・コードレスなので手軽に掃除が可能
・思っているより、吸い込みパワーが有る
・バッテリーが小さいので、掃除時間は短いが軽くて取り回しがいい
・某有名メーカーのコードレス掃除機より使い勝手が良い
2台目なので充電器不要で単品買いした。このシリーズの最小電圧版だが重量も最小なので使いやすい。十分吸い取る。3千円前後のハンディークリーナーはすぐに内蔵バッテリーが劣化し1年も持たないが、これは大丈夫。1台目が3年目だが元気。なので2台目を購入。
自宅の2階用に購入した2台目です。普段から使いなれた商品なので問題なく使っています。さらにサイクロンアタッチメントを付けてパワーアップしています。7.2v用は軽量で助かります。
同型のクリーナーが3ん年使用して力の衰えを感じたので新規購入。