昔のマキタの掃除機からすると吸引力が断然違う。音は高い!
ちょとうるさいかな。
コードがないのですぐに掃除が可能な点18V 6.0Aなどで長時間作業ができる点
この前に紙パックのない方を購入しました。それは職場の床の掃除に重宝しています。
今回は自宅用として紙パックのものを購入しました。今まで電気コードがあったので、廊下の角がどうしてもこすれて黒くなりかけていたのですが、これはコードレスで扱いやすく、助かっています。
マキタ18Vバッテリーを持っていたので共用できると思い使ってみると、パワーがあり(若干音がうるさいですが)よく吸い込みます。スイッチもトリガー式ではないので本体の重さが気になりません。
電動工具で使用しているバッテリーが共有でき、18Vと考えると十分な吸引力だと思います。オプションのサイクロン集塵部品もあり、コストパフォーマンスは高いと思います。
清掃作業と言うよりも短時間の作業中の、ほぼノズルヘッドを使用しての"埃取り”に使用している。本作業の為の前仕事なので、時間を割いてのコードレス&紙パックは嬉しいです。
マキタ製品のバッテリーの使い回し可能な、着脱式を活用してのスティック型に満足している。
軽くて吸引力があってとても使いやすい。
残念なのは、商品にバッテリー及び充電器が別売りになっているのが、気が付かず明記されてなかったのでは?
商品選定の際は、商品詳細をお確かめくださいますようお願いいたします。