A-00701 刈払機用ノコ刃 マキタ 41420355

刈払機用ノコ刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)230
刃数(p)8
内容量1個注文コード41420355品番A-00701
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
適合機種エンジン刈払機全機種、MBC231D/232D、MUX362D、MBC230D外径(Φmm)230刃数(p)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-07
用途: 一般的な草刈り
教育・研究機関

研究開発に定評があるマキタと考えています。商品の品質にも期待しているので今回の購入には非常に落胆後悔しています。残念ながら30分ほどで刃先が摩擦で丸くなり切れなくなりました。切断用の刃先の角度だけでなく周の8つの切れ目自体が丸くなり空しく回転する丸い鉄板と化しました。ガソリンの無駄です。ホームセンターで買った2枚の大陸製のチップソー千円のほうがよっぽど役に立ちます。グラインダーで刃先をとがらせようと思いましたが、危険だし丸くなっていて時間がかかりそうなので止めました。代わりにモノタロウの4枚刃500円に変えて草刈りを済ませました。この商品は草刈り用ではなく何用の刈刃なのでしょうか?

対象商品 : 41420355
2022-06-14
用途: 自宅の庭の芝刈り
ものづくりAD.トトロ製造業

マキタ芝刈り機 MLM2301を愛用しています。2019年5月に購入し、だんだん切れ味が悪くなってきたので、今回 ノコ刃を購入しました。 交換は、思ったより簡単で、ついでに3年分の汚れも取ってあげました。 交換後は、切れ味もよく、芝も、雑草も 短く刈ることができました。 今回は4枚購入したので、1年に1回くらいは 刃の交換をしたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 41420355
2022-01-07
用途: 芝払い作業時
その他業種

マキタ芝払機純正のノコ刃で、切れなくなった刃の交換で購入。特に不満も無く、普通に使用出来ています。

対象商品 : 41420355
2021-09-01
用途: 芝生の刈り取り
サービス業

切れ味が良く、扱いも簡単で手入れもさび止めを吹き付けるだけで済む。モノタロウで購入するのが一番安かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする