マキタ
SDSプラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
径(Φmm)
4.8
6.5
7
14.3
9
5.3
6
3.5
5.1
5.5
17.5
20
11
22
全長(mm)
110
110
160
210
260
300
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41421046
品番
A-03648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
仕様
4本溝
適合機種
SDSプラスシャンクハンマドリル全機種
全長(mm)
110
径(Φmm)
4.8
有効長(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41421046
A-03648
26868993
A-54106
3Dプラス超硬ドリル
マキタ
1本
¥
1,898
税込
¥
2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)