SDSプラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
径(Φmm)6.4
全長(mm)110
内容量1個注文コード41421073品番A-03707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
仕様4本溝適合機種SDSプラスシャンクハンマドリル全機種全長(mm)110径(Φmm)6.4有効長(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41421073A-0370726869036A-54140A-03707 3Dプラス超硬ドリル マキタ 268690363Dプラス超硬ドリルマキタ1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41422647
2020-05-28
用途: コンクリート穴あけ
田中歯科医院医療・福祉・介護関連業

やはり耐久性がある。安物をすぐに交換しても良いが、直ぐに歯が鈍化して作業時間が伸びてしまう。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする