A-03729 SDSプラス マキタ 41421082

SDSプラス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
径(Φmm)6.5
全長(mm)110
内容量1個注文コード41421082品番A-03729
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様4本溝適合機種SDSプラスシャンクハンマドリル全機種全長(mm)110径(Φmm)6.5有効長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41422647
2020-05-28
用途: コンクリート穴あけ
田中歯科医院医療・福祉・介護関連業

やはり耐久性がある。安物をすぐに交換しても良いが、直ぐに歯が鈍化して作業時間が伸びてしまう。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする