マキタ
SDSプラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
径(Φmm)
6.4
6.5
7
14.3
9
5.3
6
3.5
5.1
5.5
17.5
20
11
22
全長(mm)
160
110
160
210
260
300
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41421107
品番
A-03763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
仕様
4本溝
適合機種
SDSプラスシャンクハンマドリル全機種
全長(mm)
160
径(Φmm)
6.4
有効長(mm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41421107
A-03763
26869237
A-54346
3Dプラス超硬ドリル
マキタ
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)