曜日別特売
A-05119 スコップ マキタ 41421353

※実際の商品の形とは異なることがあります

スコップ

商品レビューを投稿する
内容量1個適合機種HR3530、HR3811、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)注文コード41421353品番A-05119
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途土掘り用シャンク形状六角シャンク適合機種HR3530、HR3811、HM0810、HM0830(HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T)長さL(mm)405寸法A(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする