A-11726 湿式ダイヤコア マキタ 41422534

湿式ダイヤコア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)90
内容量1個注文コード41422534品番A-11726
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
外径(Φmm)90仕様薄刃一体型適合機種DM120、DM170穴あけ深さ(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする