曜日別特売
A-15051 ダイス マキタ 41423672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-15051 ダイス マキタ 41423672
A-15051 ダイス マキタ 41423672

ダイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41423672品番A-15051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
適合機種JS1600寸法t(mm)(切抜き)5寸法D(mm)(切抜き)21寸法R(mm)(切抜き)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする