ジグソー刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組(5枚)有効長(mm)771インチ当たり山数6注文コード41423882品番A-15780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
適合機種
ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)
小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK
用途木材、プラスチックの高速切断、仕上げ有効長(mm)77全長(mm)105品番B-12切断能力(mm)軟鋼板-切断能力(mm)木材合板5~60切断能力(mm)非鉄金属-1インチ当たり山数6切断能力(mm)プラスチック5~60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41423882A-1578006316265A-15780A-15780 ジグソーブレード マキタ 06316265ジグソーブレードマキタ1袋(5本)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする