マキタ
SDSMAX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
305
305
540
穿孔深さ(mm)
最大165
最大165
最大420
シャンク径(Φmm)
11
12
21.5
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41424537
品番
A-17407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
適合機種
HR3541FC、HR4002、HR4011C、(HR4000C)
全長(mm)
305
シャンク径(Φmm)
11
シャンク形状
SDSプラスシャンク
穿孔深さ(mm)
最大165