曜日別特売

SDSMAX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)540
穿孔深さ(mm)最大400
シャンク径(Φmm)16
内容量1個注文コード41425063品番A-19392
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
仕様刃先4 枚付適合機種HR5211C、(HR5001C)、HR3541FC、HR4002、HR4011C、(HR4000C)全長(mm)540シャンク径(Φmm)16シャンク形状SDSプラスシャンク穿孔深さ(mm)最大400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする