マキタ
SDSMAX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
540
305
540
穿孔深さ(mm)
最大420
最大165
最大420
シャンク径(Φmm)
26
12
21.5
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41425151
品番
A-19489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
仕様
刃先4 枚付
適合機種
HR5211C、(HR5001C)、HR3541FC、HR4002、HR4011C、(HR4000C)
全長(mm)
540
シャンク径(Φmm)
26
シャンク形状
SDSプラスシャンク
穿孔深さ(mm)
最大420