マキタ
帯鋸2114C-13樹脂用替え刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41425745
品番
A-20688
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
切断対象
樹脂
適合機種
2114C
種別
樹脂用
長さ(mm)
2380
幅(mm)
13
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
バンドソー/鋸刃(のこ刃)
バンドソー
エンドレスバンドソー
帯鋸2114C-13樹脂用替え刃 マキタ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります
コイルバンドソー
エンドレスバンドソー
シェアする
マイページ