曜日別特売

帯鋸2114C-13非鉄金属用替え刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41425754品番A-20694
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切断対象非鉄金属適合機種2114C種別非鉄金属用長さ(mm)2380幅(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする