曜日別特売
A-20878 カンナ刃155(2入) マキタ 41425937

カンナ刃155(2入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード41425937品番A-20878
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様研磨式適合機種(1805N、1805C)刃長(mm)155刃厚(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする