マキタ
ビシャン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク形状
21mm六角シャンク
17mm六角シャンク
21mm六角シャンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41426445
品番
A-21490
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
面荒し用
シャンク形状
21mm六角シャンク
適合機種
HM1201
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60