A-22486 カッタ マキタ 41426734

カッタ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃幅(mm)9
種別普通カッタ
内容量1個注文コード41426734品番A-22486
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
外径(Φmm)120内径(Φmm)15刃幅(mm)9種別普通カッタ適合機種3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41426664
2020-09-04
用途: レールの溝掘り
建設業・工事業

切れ味は満足、これで耐久性があれば大満足であります。

対象商品 : 41426971
2017-04-02
用途: 作業時
建設業・工事業

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする