マキタ
カッタ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃幅(mm)
7.5
2.4
3
3.9
4.5
5.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
21
30
33
36
種別
三面仕上カッタ
普通カッタ
三面仕上カッタ
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41426892
品番
A-22648
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
120
内径(Φmm)
15
刃幅(mm)
7.5
種別
三面仕上カッタ
適合機種
3005BA、3803A、3804A、(3004A、)