曜日別特売
A-22707 カッタ マキタ 41426953

カッタ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃幅(mm)16.5
種別三面仕上カッタ
内容量1個注文コード41426953品番A-22707
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
外径(Φmm)120内径(Φmm)15刃幅(mm)16.5種別三面仕上カッタ適合機種3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41426664
2020-09-04
用途: レールの溝掘り
建設業・工事業

切れ味は満足、これで耐久性があれば大満足であります。

対象商品 : 41426971
2017-04-02
用途: 作業時
建設業・工事業

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする