A-30097 スケーリング50SDS マキタ 41428667

スケーリング50SDS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41428667品番A-30097
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途
溝つき用
適合機種HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2470F、HR2611F、HR2811F(HR200D、HR2450/F、HR3000C)長さL(mm)215寸法A(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする