マキタ
マルチサイディングコア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
65
32
38
45
50
65
70
80
100
120
160
170
60
110
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41429832
品番
A-35368
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに
外径(Φmm)
65
仕様
乾式
適合機種
6300T、8406、8406C、406W
穴あけ深さ(mm)
130