曜日別特売

マルチサイディングコア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)70
内容量1個注文コード41429841品番A-35374
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに外径(Φmm)70仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W穴あけ深さ(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする