マキタ
インパクト用ホールソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
19
19
19
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41430514
品番
A-32138
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに
外径(Φmm)
19
有効深さ(mm)
最大12
トラスコ品番
449-8178
適合板厚(mm)
1.6
ピッチ(山数/inch)
8山
センタードリル径(Φmm)
0.4(ハイス)
胴幅(mm)
0.5