曜日別特売
A-32219 インパクト用ホールソー マキタ 41430593

インパクト用ホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)27
27
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
内容量1個注文コード41430593品番A-32219
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに外径(Φmm)27有効深さ(mm)最大12トラスコ品番449-8259適合板厚(mm)1.6ピッチ(山数/inch)8山センタードリル径(Φmm)0.4(ハイス)胴幅(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする