マキタ
マルチコア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
50
32
38
45
50
60
65
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41431792
品番
A-36843
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
センタードリル、クランプシャンク、コア用シャンク
外径(Φmm)
50
適合機種
HR242D、HR261D、HR262D、HR1830F、HR2230、HR2300、HR2432、HR2460/F、HR2470F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2811F、HR162D、HR202D、(HR1830FT、HR2021、HR2411、HR2413、HR2421、HR2430、HR2440/F、HR2441、HR2450/F)
種別
マルチサイディングコアビット
穴あけ深さ(mm)
130