A-37203 カチット超硬ホルソー両刃 マキタ 41432106

カチット超硬ホルソー両刃

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)35
35
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
内容量1個注文コード41432106品番A-37203
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
外径(Φmm)35有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41432081
2019-06-29
用途: ユニットバス施工時
建設業・工事業

ホームセンターに売ってある超硬ホールソの値段で二つ分の仕事量をこなせるのでとても経済的です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする