A-40456 木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ 41432596

木下穴・鉄用六角軸ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)5
内容量1個注文コード41432596品番A-40456
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。

トラスコ品番449-8453適合機種充電式インパクトドライバ(TD020D、TD021D除く)全長(mm)116径(Φmm)5溝長(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする