曜日別特売

帯鋸刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
1インチ当たり山数14
内容量1組(5本)注文コード41433052品番A-41573
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

定置式で優れた直進性

切断能力(mm)
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管:5以上
アルミ、真ちゅう、塩ビ管:5以上
用途各種管材の切断に適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)材質SK(刃先SK材)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル1インチ当たり山数14
注意
※ソーブレードは、切断される材料の厚みに対し、2山以上の歯がかかるものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする